Beli kunci l lipat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Set Kunci L Hexagonal Lipat
    Mulai

    Rp75.900

    MAXPOWER Set Kunci L Hexagonal Lipat
    atribut:
    • Set Contents: 1.5-8 mm
  2. Tasco Charge Valve R410A/R32 Pressure Resistant (Katup Pengisian AC)
    Mulai

    Rp999.900

    Tasco Charge Valve R410A/R32 Pressure Resistant (Katup Pengisian AC)
    Deskripsi:
    Since it is a short size, it can be connected even in a narrow space. With the adoption of a new mechanism, the pressure resistance performance has been further improved.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 56
    • Connection Diameter: 5/16 inch flare male x 5/16 inch flare female
    • Corresponding refrigerant type: R410A, R32
  3. TEKIRO Hex Key Electro SAE Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Hex Key Electro SAE Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.028", 0.035", 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64"Dimensi produk : 0, 28mmx0, 35mmx0, 05mmFungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (inch): 0.028 - 7/64
    • Size (inch): 0.28, 0.35, 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64
    • Material: Chrome Vanadium
  4. Tasco Charging Valve (Katup Pengisian AC)
    Mulai

    Rp939.900

    Tasco Charging Valve (Katup Pengisian AC)
    Deskripsi:
    Prevents gases from blowing out of both ends of the charging hose and the unit when the charging hose is disconnected. _x000D_Enables you to open/close the valve at the hose edge._x000D_Connection Caliber (male flare x female flare): 5/16 x 5/16
    atribut:
    • Charging Valve Length (mm): 56
  5. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  6. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  7. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  8. TEKIRO Torx Key Adjustable (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Torx Key Adjustable (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    Ukuran :T-40TEKIRO Kunci L Valve Wrench merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. STAHLWILLE Hex Key Nickel (Kunci L)
    Mulai

    Rp21.900

    STAHLWILLE Hex Key Nickel (Kunci L)
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Tip Style: Hex
    • Finish: Nickel Finish
  10. SATA Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Mulai

    Rp429.900

    SATA Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Deskripsi:
    - Specifications: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10MM- Hexagon socket is more convenient to insert and not easy to fall off- Butterfly-shaped socket, more novel appearance- The wrench adopts fully polished chrome plating technology- The functional end of the ball head can be tilted for use- SVCM+ material has better wear resistance and can withstand greater torque
  11. STAHLWILLE Key Wrenches Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp249.900

    STAHLWILLE Key Wrenches Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    43360002-key wrenches Set-10761a-inch
    atribut:
    • Type: Folded
  12. PRO-QUIP Valve Adjustable Wrench T40
    Mulai

    Rp139.900

    PRO-QUIP Valve Adjustable Wrench T40
    atribut:
    • Material: Cr-V
    • Size: T40
  13. Wipro Valve Adjustment Key (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp169.900

    Wipro Valve Adjustment Key (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pembuka atau pengencang baut klep pada motor.
    atribut:
    • Size (mm): 3
    • Order No.: 73-6890-06
    • Material: CR-V
    • Overall Size (cm): 33.5x29x29
  14. Tasco Charge Valve R22/R12/R500/R502 Mini Size (Kran Pengisian Freon)
    Mulai

    Rp999.900

    Tasco Charge Valve R22/R12/R500/R502 Mini Size (Kran Pengisian Freon)
    Deskripsi:
    Since it is a short size, it can be connected even in a narrow space.For R22, R12, R500, R502
    atribut:
    • Overall Length (mm): 56
    • Connector Diameter: 1/4 flare male x 1/4 flare female
    • Corresponding refrigerant type: R22/R12/R500/R502
  15. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  16. TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (inch): 5/64 - 3/8
    • Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
  17. Value Valve Opener (Kunci Katup)
    Mulai

    Rp159.900

    Value Valve Opener (Kunci Katup)
    Deskripsi:
    The VALUE VVO-3 is an air conditioner filling valve, also known as a can tap valve or valve opener, used for connecting hoses to air conditioners that use refrigerants like R410a or R32. It features a 5/16" SAE male and a 5/16" SAE female threaded connection, making it a straight-through fitting for connecting a charging hose to the AC service port.
    atribut:
    • Port Size (inch): 5/16 (SAE)
    • Refrigerant: R410a and R32
  18. TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
Daftar Harga kunci l lipat Terbaru October 2026
MAXPOWER Set Kunci L Hexagonal LipatRp75.900
Tasco Charge Valve R410A/R32 Pressure Resistant (Katup Pengisian AC)Rp999.900
TEKIRO Hex Key Electro SAE Set (Kunci L)Rp27.900
FACOM Locking Pliers (Tang Buaya)Rp639.900
Tasco Charging Valve (Katup Pengisian AC)Rp939.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Rp139.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp189.900
TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)Rp469.900
TEKIRO Torx Key Adjustable (Kunci L Bintang)Rp229.900
STAHLWILLE Hex Key Nickel (Kunci L)Rp21.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)